Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB183xH81mm rot PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000448953
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448953
EAN/GTIN:
     4015448481829
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L400xB183xH81mm rot PP PROMAT

aus hochwertigem Polypropylen · rot · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (s. Zubehör) · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
4
Farbe:
rot
Anzahl mögl. Trennwände:
6
Breite:
183 mm
Länge:
400 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Polypropylen
Höhe:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 165 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 5,18*
Zubehör
PROMAT
9000448994
ab € 9,57*
Zubehör
PROMAT
9000448991
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.