Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L300xB91xH81mm transp.SAN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-9000448980
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448980
EAN/GTIN:
     4015448506850
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L300xB91xH81mm transp.SAN PROMAT

aus SAN · transparent · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (s. Zubehör) · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
1
Farbe:
transparent
Anzahl mögl. Trennwände:
4
Breite:
91 mm
Länge:
300 mm
Marke:
PROMAT
Material:
SAN
Höhe:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten transparent, lagerkasten, promat lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 4,97*
Zubehör
PROMAT
9000448993
ab € 7,16*
Zubehör
PROMAT
9000448990
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.