| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-9000449848 Herst.-Nr.: 9000449848 EAN/GTIN: 4054773018423 |
| |
|
| | |
| Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundregal 10 Stahlböden 14xMK2Z blau,13xMK2Z rot komplett mit Sichtlagerkästen PROMAT · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Feldlast: 1300kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundregal | Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 14 x MK2Z blau, 13 x MK2Z rot | Anzahl Fachböden: | 10 | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | verzinkt | Ausstattung: | Stahlböden | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 150 kg | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, aluminium steckregal, Regal, Regale mit Kästen, Steckregale |
| | |
| |