Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L350/300xB210xH200mm PE blau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-9000453806
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453806
EAN/GTIN:
     4015448481201
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkasten L350/300xB210xH200mm PE blau PROMAT

aus hochschlagfestem Polyethylen · stabile, stapelbare Mehrzweckkästen · einhängbar in Regalsysteme, sowie zur Bestückung von Regalschränken · durchgehender Stapel- und Bodenrand · hohe Tragfähigkeit · temperaturbeständig -50 °C bis +80 °C · weitgehend säure- und laugenbeständig · Farbe blau Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 350/300mm · Tragfähigkeit an Schiene: 10,0kg · Auflast: 100,0kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Tragfähigkeit:
20,0 kg
Größe:
MK3
Breite:
210 mm
Breite D:
200 mm
Länge B:
300 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
Material:
PE
Länge A:
350 mm
Breite C:
210 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtkasten pe, lagersichtbox, Sichtlagerkästen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000453849
€ 5,45*
Zubehör
PROMAT
9000453836
€ 30,58*
Zubehör
PROMAT
9000453859
€ 26,64*
Zubehör
PROMAT
9000453841
€ 22,35*
Zubehör
PROMAT
9000453861
€ 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.