Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L350/300xB210xH200mm PE gelb PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-9000453807
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453807
EAN/GTIN:
     4015448481218
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkasten L350/300xB210xH200mm PE gelb PROMAT

aus hochschlagfestem Polyethylen · stabile, stapelbare Mehrzweckkästen · einhängbar in Regalsysteme, sowie zur Bestückung von Regalschränken · durchgehender Stapel- und Bodenrand · hohe Tragfähigkeit · temperaturbeständig -50 °C bis +80 °C · weitgehend säure- und laugenbeständig · Farbe gelb Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 350/300mm · Tragfähigkeit an Schiene: 10,0kg · Auflast: 100,0kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Tragfähigkeit:
20,0 kg
Größe:
MK3
Breite:
210 mm
Breite D:
200 mm
Länge B:
300 mm
Farbe:
gelb
Marke:
PROMAT
Material:
PE
Länge A:
350 mm
Breite C:
210 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtkasten pe, lagersichtbox, Sichtlagerkästen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000453849
ab € 3,67*
Zubehör
PROMAT
9000453836
ab € 23,31*
Zubehör
PROMAT
9000453859
ab € 20,02*
Zubehör
PROMAT
9000453841
ab € 18,19*
Zubehör
PROMAT
9000453861
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.