Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L350/300xB210xH200mm PE grün PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-9000453808
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453808
EAN/GTIN:
     4015448481225
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkasten L350/300xB210xH200mm PE grün PROMAT

aus hochschlagfestem Polyethylen · stabile, stapelbare Mehrzweckkästen · einhängbar in Regalsysteme, sowie zur Bestückung von Regalschränken · durchgehender Stapel- und Bodenrand · hohe Tragfähigkeit · temperaturbeständig -50 °C bis +80 °C · weitgehend säure- und laugenbeständig · Farbe grün Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 350/300mm · Tragfähigkeit an Schiene: 10,0kg · Auflast: 100,0kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Tragfähigkeit:
20,0 kg
Größe:
MK3
Breite:
210 mm
Breite D:
200 mm
Länge B:
300 mm
Farbe:
grün
Marke:
PROMAT
Material:
PE
Länge A:
350 mm
Breite C:
210 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtkasten pe, lagersichtbox, Sichtlagerkästen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000453849
ab € 3,46*
Zubehör
PROMAT
9000453836
ab € 23,40*
Zubehör
PROMAT
9000453859
ab € 20,07*
Zubehör
PROMAT
9000453841
ab € 18,99*
Zubehör
PROMAT
9000453861
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.