Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L350/300xB210xH140mm PE rot PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-9000453833
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453833
EAN/GTIN:
     4015448481423
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkasten L350/300xB210xH140mm PE rot PROMAT

aus hochschlagfestem Polyethylen · stabile, stapelbare Mehrzweckkästen · einhängbar in Regalsysteme, sowie zur Bestückung von Regalschränken · durchgehender Stapel- und Bodenrand · hohe Tragfähigkeit · temperaturbeständig -50 °C bis +80 °C · weitgehend säure- und laugenbeständig · Farbe rot Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 350/300mm · Tragfähigkeit an Schiene: 7,0kg · Auflast: 100,0kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
140 mm
Tragfähigkeit:
20,0 kg
Größe:
MK3Z
Breite:
210 mm
Breite D:
200 mm
Länge B:
300 mm
Farbe:
rot
Marke:
PROMAT
Material:
PE
Länge A:
350 mm
Breite C:
210 mm
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtkasten pe, lagersichtbox, sichtlagerkasten rot, Sichtlagerkästen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 14 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 28 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000453853
ab € 3,56*
Zubehör
PROMAT
9000453837
ab € 19,46*
Zubehör
PROMAT
9000453858
ab € 19,07*
Zubehör
PROMAT
9000453842
ab € 13,68*
Zubehör
PROMAT
9000453861
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.