| |
|
| Artikel-Nr.: C3363-OCD-S101B-1213-T120-PRL Herst.-Nr.: OCD-S101B-1213-T120-PRL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der POSITAL IXARC OCD-S101B-1213-T120-PRL Optische SSI Preset Drehgeber bietet 13 bit Auflösung und 12 bit Multiturn-Auflösung mit hoher Dynamik. Die Erfassung der Wellenposition erfolgt optisch, mehrere Umdrehungen werden mechanisch erfasst. Es werden keine Backup Batterien benötigt. Weitere Informationen: | | Funktionen (Single- / Multiturn): | Multiturn | Abtastprinzip: | Optisch | Genauigkeit: | 0.02 ° | Auflösung Singleturn: | 13 Bit | Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.: | 3000 U/min | Wellenart: | Durchgangshohlwelle | Wellenmaterial: | Edelstahl V2A | Wellendurchmesser: | 12 mm | Schnittstelle: | SSI Preset | Ausgabecode: | Binär | Weitere Funktionen / Optionen: | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz | Weitere Produkteigenschaften: | keine Beschichtung | Schutzart Gehäuse: | IP 65 | Schutzart am Welleneingang: | IP 65 | Arbeitstemperaturbereich: | -40 - 85 °C | Versorgungsspannung: | 4,5 - 30 V | Schutzklasse: | 3 - Schutzkleinspannung | Verbindungsausrichtung: | Radial | Flansch / Befestigung: | Durchgangshohlwelle | Flansch Durchmesser: | 58 mm | Gehäusematerial: | Aluminium | Länge: | 59 mm | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | Zertifikate: | CE / UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |