| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3363-OCD-EIC1B-1213-C10S-PRM Herst.-Nr.: OCD-EIC1B-1213-C10S-PRM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der POSITAL IXARC OCD-EIC1B-1213-C10S-PRM Optische PROFINET Drehgeber bietet 13 bit Auflösung und 12 bit Multiturn-Auflösung mit hoher Dynamik. Die Erfassung der Wellenposition erfolgt optisch, mehrere Umdrehungen werden mechanisch erfasst. Es werden keine Backup Batterien benötigt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen (Single- / Multiturn): | Multiturn | Abtastprinzip: | Optisch | Genauigkeit: | 0.02 ° | Auflösung Singleturn: | 13 Bit | Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.: | 3000 U/min | Wellenart: | Vollwelle, einfach abgeflacht | Wellenlänge (Vollwelle): | 20 mm | Wellenmaterial: | Edelstahl V2A | Wellendurchmesser: | 10 mm | Wellenbelastbarkeit max. axial: | 40 N | Wellenbelastbarkeit max. radial: | 110 N | Schnittstelle: | PROFINET | Ausgabecode: | Binär | Weitere Funktionen / Optionen: | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz | Weitere Produkteigenschaften: | Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) + nasslackiert | Schutzart Gehäuse: | IP 67 | Schutzart am Welleneingang: | IP 67 | Arbeitstemperaturbereich: | -40 - 85 °C | Versorgungsspannung: | 10 - 32 V | Schutzklasse: | 3 - Schutzkleinspannung | Verbindungsausrichtung: | Radial | Flansch / Befestigung: | Klemmflansch | Flansch Durchmesser: | 58 mm | Gehäusematerial: | Stahl | Länge: | 80 mm | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | Zertifikate: | CE / UL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |