| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3363-UCD-S101G-1213-M100-PRL Herst.-Nr.: UCD-S101G-1213-M100-PRL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der POSITAL IXARC UCD-S101G-1213-M100-PRL Magnetische SSI Preset Drehgeber ist robust, langlebig und kompakt. Im Vergleich zu optischen Drehgebern ist die batterie- und getriebelose Konstruktion mechanisch unkompliziert und ökonomisch. Die Anzahl der Umdrehungen des Drehgebers wird über eine innovative energieerzeugende Technologie erfasst, selbst wenn keine externe Spannungsversorgung vorliegt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen (Single- / Multiturn): | Multiturn | Abtastprinzip: | Magnetisch | Genauigkeit: | 0.09 ° | Auflösung Singleturn: | 13 Bit | Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.: | 12000 U/min | Wellenart: | Vollwelle, einfach abgeflacht | Wellenlänge (Vollwelle): | 20 mm | Wellenmaterial: | Edelstahl V2A | Wellendurchmesser: | 10 mm | Wellenbelastbarkeit max. axial: | 40 N | Wellenbelastbarkeit max. radial: | 110 N | Schnittstelle: | SSI Preset | Ausgabecode: | Gray | Weitere Funktionen / Optionen: | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz | Weitere Produkteigenschaften: | Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) | Schutzart Gehäuse: | IP 65 | Schutzart am Welleneingang: | IP 65 | Arbeitstemperaturbereich: | -40 - 85 °C | Versorgungsspannung: | 4,5 - 30 V | Schutzklasse: | 3 - Schutzkleinspannung | Verbindungsausrichtung: | Radial | Flansch / Befestigung: | Klemmflansch | Flansch Durchmesser: | 58 mm | Gehäusematerial: | Stahl | Länge: | 92 mm | Gehäusedurchmesser: | 36 mm | Zertifikate: | CE / UL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: absolut encoder, Posital, Drehgeber, Rotary, Encoder, Rotaryencoder, SSI Preset, Multiturn |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |