Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITAL IXARC OCD-S3B1B-0012-9A70-PRL SSI Preset + Inkremental Absoluter Drehgeber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     C3363A-OCD-S3B1B-0012-9A70-PRL
Hersteller:
     Posital-Fraba
Herst.-Nr.:
     OCD-S3B1B-0012-9A70-PRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Der POSITAL IXARC OCD-S3B1B-0012-9A70-PRL Optische SSI Preset + Inkremental Drehgeber bietet 12 bit Auflösung mit hoher Dynamik. Die Erfassung der Wellenposition erfolgt optisch, mehrere Umdrehungen werden mechanisch erfasst. Es werden keine Backup Batterien benötigt.
Weitere Informationen:
Funktionen (Single- / Multiturn):
Singleturn
Abtastprinzip:
Optisch
Genauigkeit:
0.02 °
Auflösung Singleturn:
12 Bit
Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.:
12000 U/min
Wellenart:
Vollwelle, einfach abgeflacht
Wellenlänge (Vollwelle):
20 mm
Wellenmaterial:
Edelstahl V2A
Wellendurchmesser:
9.52 mm
Wellenbelastbarkeit max. axial:
40 N
Wellenbelastbarkeit max. radial:
110 N
Schnittstelle:
SSI Preset + Inkremental
Ausgabecode:
Binär
Weitere Funktionen / Optionen:
Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Weitere Produkteigenschaften:
Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) + nasslackiert
Schutzart Gehäuse:
IP 65
Schutzart am Welleneingang:
IP 65
Arbeitstemperaturbereich:
-40 - 85 °C
Versorgungsspannung:
4,5 - 30 V
Schutzklasse:
3 - Schutzkleinspannung
Verbindungsausrichtung:
Radial
Flansch / Befestigung:
Vierkantflansch
Flansch Durchmesser:
2.5" 63.5 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
43,2 mm
Gehäusedurchmesser:
2.5" 63.5 mm
Zertifikate:
CE / UL
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut ssi, drehgeber absolut, drehgeber absolut singleturn, Posital, Drehgeber, Rotary, Encoder, Rotaryencoder, SSI Preset + Inkremental
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,61*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 388,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 474,96*
€ 565,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 420,98*
€ 500,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,61*
€ 462,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.