Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITAL IXARC UCD-CA01B-1212-ACSA-CRW CANopen Absoluter Drehgeber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     C3363A-UCD-CA01B-1212-ACSA-CRW
Hersteller:
     Posital-Fraba
Herst.-Nr.:
     UCD-CA01B-1212-ACSA-CRW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Der POSITAL IXARC UCD-CA01B-1212-ACSA-CRW Magnetische CANopen Drehgeber ist robust, langlebig und kompakt. Im Vergleich zu optischen Drehgebern ist die batterie- und getriebelose Konstruktion mechanisch unkompliziert und ökonomisch. Die Anzahl der Umdrehungen des Drehgebers wird über eine innovative energieerzeugende Technologie erfasst, selbst wenn keine externe Spannungsversorgung vorliegt.
Weitere Informationen:
Funktionen (Single- / Multiturn):
Multiturn
Abtastprinzip:
Magnetisch
Genauigkeit:
0.09 °
Auflösung Singleturn:
12 Bit
Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.:
6000 U/min
Wellenart:
Sackloch-Hohlwelle
Wellenmaterial:
Edelstahl V2A
Wellendurchmesser:
12 mm
Schnittstelle:
CANopen
Ausgabecode:
Binär
Weitere Funktionen / Optionen:
Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Weitere Produkteigenschaften:
Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest)
Schutzart Gehäuse:
IP 54
Schutzart am Welleneingang:
IP 65
Arbeitstemperaturbereich:
-30 - 80 °C
Versorgungsspannung:
9 - 30 V
Schutzklasse:
3 - Schutzkleinspannung
Verbindungsausrichtung:
Radial
Flansch / Befestigung:
Blind Hollow
Flansch Durchmesser:
36 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
54,2 mm
Gehäusedurchmesser:
36 mm
Zertifikate:
CE / UL
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut, Posital, Drehgeber, Rotary, Encoder, Rotaryencoder, CANopen, Multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,77*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 299,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,38*
€ 435,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,75*
€ 386,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,77*
€ 356,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.