| |
|
| Artikel-Nr.: C3363B-ACS-080-2-D101-HE2-2W Herst.-Nr.: ACS-080-2-D101-HE2-2W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem POSITAL TILTIX ACS-080-2-D101-HE2-2W Neigungssensor kann die Orientierung in einem dreidimensionalen Raum einfach und effizient überwacht werden, ohne dass dafür mechanische Verbindungen notwendig sind. Durch die Langlebigkeit der TILTIX Sensoren können diese fast überall platziert werden. Weitere Informationen: | | Schnittstelle: | DeviceNet | Messbereich: | ± 80° | Genauigkeit: | 0,10° | Auflösung: | 0,01° | Anwendung: | Zweiachsige Positionsüberwachung und Nivellierung | Versorgungsspannung: | 10 – 30 VDC | Stromaufnahme: | ≤ 65 mA @ 10 V DC, ≤ 60 mA @ 24 V DC | Verpolungs- / Kurzschlussschutz: | Ja / Ja | Einschwingzeit: | 150 ms | Ausgangstreiber: | Desc | Verbindungstyp: | Kabel 2 m | Stecker: | Cable 2 m | Arbeitstemperatur Minimum: | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) | Arbeitstemperatur Maximum: | +80 °C (+176 °F) | Lagertemperaturbereich: | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) | Temperaturgradient: | 0.004°/ K | Schockfestigkeit: | ≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27) | Vibrationsfestigkeit: | 1,5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) | Schutzart: | IP67 | Gehäusematerial: | Faserverstärktes PBT (Polybutylenterephthalat) | Vergussmaterial: | PUR (Polyurethane) | Gehäusemaße (B x L x H): | 52 x 47 x 18 | Gewicht: | 240 g (0.53 lb) | MTTF: | 350 years @ 40 °C | Zertifikate: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: posital-fraba neigungssensor, devicenet buskabel, Posital, Tiltix, mems, inclinometer, canopen, ssi, analog, devicenet, m12 |
| | |
| |