| |
|
| Artikel-Nr.: C3363B-ACS-360-1-S301-VE2-CW Herst.-Nr.: ACS-360-1-S301-VE2-CW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem POSITAL TILTIX ACS-360-1-S301-VE2-CW Neigungssensor kann die Orientierung in einem dreidimensionalen Raum einfach und effizient überwacht werden, ohne dass dafür mechanische Verbindungen notwendig sind. Durch die Langlebigkeit der TILTIX Sensoren können diese fast überall platziert werden. Weitere Informationen: | | Schnittstelle: | SSI Gray | Messbereich: | 360° | Genauigkeit: | 0,10° | Auflösung: | 0,044° | Anwendung: | Einachsige Positionsüberwachung und Nivellierung | Versorgungsspannung: | 10 – 30 VDC | Stromaufnahme: | ≤ 65 mA @ 10 V DC, ≤ 60 mA @ 24 V DC | Verpolungs- / Kurzschlussschutz: | Ja / Ja | Einschwingzeit: | 320 ms | Ausgangstreiber: | Line Driver according to RS422 | Verbindungstyp: | Kabel 1 m | Kabel: | 1 m [39"] | Arbeitstemperatur Minimum: | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) | Arbeitstemperatur Maximum: | +80 °C (+176 °F) | Lagertemperaturbereich: | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) | Temperaturgradient: | 0.004°/ K | Schockfestigkeit: | ≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27) | Vibrationsfestigkeit: | 1,5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) | Schutzart: | IP67 | Gehäusematerial: | Faserverstärktes PBT (Polybutylenterephthalat) | Vergussmaterial: | PUR (Polyurethane) | Gehäusemaße (B x L x H): | 52 x 47 x 18 | Gewicht: | 170 g (0.37 lb) | MTTF: | 300 years @ 40 °C | Zertifikate: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Posital, Tiltix, mems, inclinometer, canopen, ssi, analog, devicenet, m12 |
| | |
| |