Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITAL IXARC OCD-INH00-XXXXX-115W-ARW Programmierbarer Inkrementaler Drehgeber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     C3363B-OCD-INH00-XXXXX-115W-ARW
Hersteller:
     Posital-Fraba
Herst.-Nr.:
     OCD-INH00-XXXXX-115W-ARW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
?
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
Inkremental
Abtastprinzip:
Optisch
Genauigkeit:
0.02 °
Auflösung Singleturn:
XXXXX Schritte
Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.:
8000 U/min
Wellenart:
Solid
Wellenmaterial:
Stainless Steel V4A
Wellendurchmesser:
11 mm
Wellenbelastbarkeit max. axial:
250 N
Wellenbelastbarkeit max. radial:
350 N
Ausgabetreiber:
Push-Pull (HTL)
Weitere Produkteigenschaften:
keine Beschichtung
Schutzart Gehäuse:
IP 67
Schutzart am Welleneingang:
IP 67
Arbeitstemperaturbereich:
-40 - 80 °C
Versorgungsspannung:
4,5 - 30 V
Verbindungsausrichtung:
Radial
Flansch / Befestigung:
Clamp
Flansch Durchmesser:
115 mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Länge:
81,5 mm
Gehäusedurchmesser:
115 mm
Zertifikate:
CE / UL
Weitere Suchbegriffe: posital-fraba drehgeber inkremental, Posital, Drehgeber, Inkrementaldrehgeber, Rotary, Encoder, Rotaryencoder, HTL, TTL, UCD-IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.290,69*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.290,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.577,50*
€ 1.877,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.398,25*
€ 1.663,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.290,69*
€ 1.535,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.