Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITAL IXARC UCD-IPH00-XXXXX-H6S0-2RW Programmierbarer Inkrementaler Drehgeber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     C3363B-UCD-IPH00-XXXXX-H6S0-2RW
Hersteller:
     Posital-Fraba
Herst.-Nr.:
     UCD-IPH00-XXXXX-H6S0-2RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
Der POSITAL IXARC UCD-IPH00-XXXXX-H6S0-2RW Inkremental-Drehgeber ist robust, langlebig und kompakt. Im Vergleich zu optischen Drehgebern ermöglicht das magnetische Abtastprinzip eine batterie- und getriebelose Konstruktion, die mechanisch unkompliziert und ökonomisch ist. Die Auflösung pro Umdrehung, der Ausgabetreiber (HTL oder TTL) sowie die vorgegebene Zählrichtung können mit dem separat erhältlichen Konfigurationstool UBIFAST programmiert und bei Bedarf geändert werden.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
Programmierbar Inkremental
Abtastprinzip:
Magnetisch
Genauigkeit:
0.09 °
Auflösung Singleturn:
XXXXX Schritte
Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.:
12000 U/min
Wellenart:
Blind Hollow
Wellenmaterial:
Edelstahl V2A
Wellendurchmesser:
6 mm
Ausgabetreiber:
Programmierbar HTL/TTL
Programmierfunktionen:
Puls pro Umdrehung, HTL/TTL, Zählrichtung
Konfigurationstool:
UBIFAST Konfigurationstool (Version ≥ 1.6.3)
Weitere Produkteigenschaften:
Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) + nasslackiert
Schutzart Gehäuse:
IP 67
Schutzart am Welleneingang:
IP 65
Arbeitstemperaturbereich:
-30 - 80 °C
Versorgungsspannung:
4,75 - 30 V
Verbindungsausrichtung:
Radial
Flansch / Befestigung:
Flansch mit Drehmomentstütze
Flansch Durchmesser:
58 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
71,2 mm
Gehäusedurchmesser:
58 mm
Zertifikate:
CE / UL
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber ttl, Posital, Drehgeber, Inkrementaldrehgeber, Rotary, Encoder, Rotaryencoder, HTL, TTL, UCD-IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,04*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 187,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,61*
€ 272,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,64*
€ 241,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,04*
€ 222,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.