Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 01600CT11007 Farbband 1600 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1600 Standard Wachs - Farbband-Kassette für ZD420, 110mm breit und 74m lang
1600 Standard Wachs - Farbband-Kassette für ZD420, 110mm breit und 74m lang
Artikel-Nr.:
     306-7827-FBK.03
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     01600CT11007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
56 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Kompatibilität:
ZD420c ZD420c-HC
Druckleistung:
1600 Seiten
Markenkompatibilität:
Zebra
Breite des Bands:
74 mm
Farbbandlänge:
110 m
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
6
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,76*
€ 9,26*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 30,99*
€ 42,10*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 43,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 45,03*
€ 66,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,82*
€ 76,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.