Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Wax 2100 3.5" x 89mm Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Wax 2100 3.5" x 89mm Farbband
Zebra Wax 2100 3.5" x 89mm Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-02100BK08945
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02100BK08945
EAN/GTIN:
     5052178325503
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
89mm x 450m
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.