Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 02300BK06045 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 02300BK06045 Farbband
Zebra 02300BK06045 Farbband
Artikel-Nr.:
     306-7827-WA4506.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300BK06045
EAN/GTIN:
     3700556027922
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Mindestbestellmenge:
1 Stück(e)
Kompatibilität:
105S, 105Se, 105SL, 110PAX3, 110PAX4, 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XiIIIPlus, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus, S300, S400, S500, S600, Z4000, Z4M, Z4Mplus
Typ:
Rolle
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
60mm
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
25 mm

Kompatible Geräte:
Zebra:
ZipShip 2300
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,22*
€ 8,34*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 6,41*
€ 8,54*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 87,52*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 63,82*
€ 89,58*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 69,30*
€ 90,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 100,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.