Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2300 Wax Thermal Ribbon 220mm x 450m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 2300 Wax Thermal Ribbon 220mm x 450m Farbband
Zebra 2300 Wax Thermal Ribbon 220mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-02300BK22045
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300BK22045
EAN/GTIN:
     5051964638278
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
220XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
220mm x 450m
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,2575*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,29334*
€ 26,52907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33334*
€ 25,38667
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,1975*
€ 25,22503
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,2575*
€ 22,91643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.