Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0210 Herst.-Nr.: 02300GS03307 EAN/GTIN: 5711045398001 |
| |
|
| | |
| Originalfarbbänder von Zebra sind als Wachs-, Wachs-/Harz-und Harz-Farbbänder erhältlich, um die Haltbarkeitsanforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen.
- Wachsfarbbänder sind für den Standarddruck auf Papiermaterialien ideal. - Wachs-/Harzfarbbänder bieten ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien auf Papier und synthetischen Materialien. - Harzfarbbänder bieten höchste Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Wärme auf synthetischen Materialien.
Bei Verwendung von Zebra-Farbbändern zusammen mit Zebra-Etiketten ist eine optimale Leistung Ihres Zebra-Druckers sichergestellt. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Farbbandlänge: | 74 m | Breite des Bands: | 33 mm | Menge pro Behälter: | 12 Stück(e) | Produktfarbe: | Schwarz | Kerndurchmesser: | 25 mm |
Kompatible Geräte: | | Zebra: | ZipShip 2300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1,14* | € 1,95* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,26* | € 2,15* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,37584* | € 3,1225* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,48834* | € 3,19834* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 0,123* | € 9,131* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|