Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Media 2300 Wax Ribbon, 12 pcs Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Media 2300 Wax Ribbon, 12 pcs Farbband
Zebra Media 2300 Wax Ribbon, 12 pcs Farbband
Zebra Media 2300 Wax Ribbon, 12 pcs Farbband
Artikel-Nr.:
     306-7827-WA0711.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300GS11007
EAN/GTIN:
     5711045411359
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Unsere Performance Wax Thermotransferband ist ein Brauch Wachs Tintenlösung, dass qualitativ hochwertige normal produziert und gedreht Barcodes bis zu 203,2 mm pro Sekunde. Dieses Band produziert ein scharfes schwarzes Bild mit ausgezeichneter High-Speed-Performance und hervorragende sichtbares und infrarotes Licht Scannbarkeit.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
Zebra printers
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
110mm
Menge äußerer Karton:
12 Stück(e)
Farbbandlänge:
74 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,49*
€ 3,45*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2,64*
€ 3,64*
1 Tag
135
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,30*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,71*
€ 4,35*
3 Tage
138
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.