Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 03400CT11007 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 03400CT11007 Farbband
Zebra 03400CT11007 Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-03400CT11007
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03400CT11007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
ZD420 Wachs/Harz Zebra 3400
Produktfarbe:
Gelb
Breite:
110 mm
Tiefe:
74 mm
Farbbandlänge:
74 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.