Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Band Direct Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Band Direct Schwarz, Weiß
Zebra Z-Band Direct Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-10006998K
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     10006998K
EAN/GTIN:
     4054318624522
Suchbegriffe:
Krankenhaus-Armband
Krankenhausarmband
Patientenarmband
Patientennamensband
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Material:
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Aufkleber pro Satz:
300 Stück(e)
Medienabmessungen (Einzelblatt):
25,4 x 152
Menge in Koffer oder Umkarton:
1800 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
4.9895 kg
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Armband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,05*
€ 386,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,87*
€ 386,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,98*
€ 376,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,13*
€ 355,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,90*
€ 346,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.