Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 200877 Druckeretikett Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra 200877 Druckeretikett Weiß
Zebra 200877 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     3421-betz791
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     200877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
900 g
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Markenkompatibilität:
Zebra
Etikettenbreite:
32 mm
Etikettenhöhe:
32 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Etiketten pro Rolle:
4866 Stück(e)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
€ 6,00*
ab € 125,10*
€ 158,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,90*
€ 160,12*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,92*
€ 189,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,23*
€ 187,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,75*
€ 177,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,83*
€ 160,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,10*
€ 148,87
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.