Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Xslate R12 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Xslate R12 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Zebra Xslate R12 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-300094
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     300094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Docking Station
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Mitgelieferte Kabel:
AC
Adapter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84719000
Gewicht:
1.7 g
Basisgerät Typ:
Tablet
Kompatibilität:
XSLATE R12
Produktfarbe:
Schwarz
Audioausgang:
3,5 mm
HDMI:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Audioanschlüsse:
3,5 mm
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
110 - 220 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
DC input Spannung:
12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 657,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,16*
€ 868,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,24*
€ 846,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,43*
€ 838,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,36*
€ 819,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,73*
€ 782,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.