Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 300163 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 300163 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Zebra 300163 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Zebra 300163 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Zebra 300163 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Zebra 300163 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Zebra 300163 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-300163
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     300163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Docking Station
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
AC
Adapter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Accessories inklusive:
Power Supply, Office Dock, Spare Battery Charger
Warentarifnummer (HS):
84719000
Basisgerät Typ:
Tablet
Markenkompatibilität:
Zebra
Kompatibilität:
L10
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Docking-Steckverbindertyp:
USB
USB-Hub:
Ja
Audioausgang:
3,5 mm
HDMI:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Energiequelle:
AC
Stromstecker-Typ:
Typ C
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort:
Europa
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 610,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,65*
€ 851,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,16*
€ 829,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,81*
€ 785,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,53*
€ 763,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,79*
€ 726,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.