Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3002961 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 3002961 Druckeretikett Weiß
Zebra 3002961 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     128-V36E907
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3002961
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Zweck:
Universal
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
29 mm
Etikettenhöhe:
13 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Etiketten pro Rolle:
4900 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,56*
€ 131,03*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 99,48*
€ 131,45*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.