Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra PolyPro 4000D Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra PolyPro 4000D Schwarz, Weiß
Zebra PolyPro 4000D Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3003347
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3003347
EAN/GTIN:
     8715557008943
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Material:
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Kerndurchmesser:
19 mm
Aufkleber pro Satz:
340 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
340 Stück(e)
Medienabmessungen (Einzelblatt):
50,8 x 25,4
Menge in Koffer oder Umkarton:
20 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,3045*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,083*
€ 8,42877
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,883*
€ 8,19077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8145*
€ 8,10926
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3045*
€ 6,31236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.