Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 8000T CryoCool 51 x 25 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 8000T CryoCool 51 x 25 Weiß
Zebra 8000T CryoCool 51 x 25 Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3004545
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3004545
EAN/GTIN:
     5711045572227
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Zebra verfügt über die größte Auswahl an qualitativ hochwertigen Etiketten, Anhängern, Belegpapier, Armbändern, Karten und Farbbändern und kann eine Lösung für praktisch jede Anwendung anbieten. Das Forschungs- und Entwicklungsteam der Verbrauchsmaterialabteilung von Zebra wählt die Materialien auf der Basis umfangreicher Tests sorgfältig aus, um einheitliche, qualitativ hochwertige Produkte sicherzustellen. Wir verwenden bei der Herstellung jedes Verbrauchsmaterialprodukts jedesmal das gleiche Material. So ist ein gestochen scharfes, lesbares und scannbares Druckbild gewährleistet, ohne dass nach Auswechseln der Rollen die Dunkelheitseinstellung des Druckers geändert werden muss. Dies reduziert die Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. Achten Sie darauf, dass Sie Originalverbrauchsmaterialien von Zebra verwenden, die Sie am Zebra-Logo auf der Innenseite des Medienkerns erkennen.

Zebras Angebot an Etiketten- und Anhängermaterialien erfüllt die Anforderungen der meisten Anwendungen und Budgets.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Etikettengröße:
51 x 25
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
11880 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.