Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3421-betz355 Herst.-Nr.: 3004723 EAN/GTIN: 8596375016583 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zebra verfügt über die größte Auswahl an qualitativ hochwertigen Etiketten, Anhängern, Belegpapier, Armbändern, Karten und Farbbändern und kann eine Lösung für praktisch jede Anwendung anbieten. Das Forschungs- und Entwicklungsteam der Verbrauchsmaterialabteilung von Zebra wählt die Materialien auf der Basis umfangreicher Tests sorgfältig aus, um einheitliche, qualitativ hochwertige Produkte sicherzustellen. Wir verwenden bei der Herstellung jedes Verbrauchsmaterialprodukts jedesmal das gleiche Material. So ist ein gestochen scharfes, lesbares und scannbares Druckbild gewährleistet, ohne dass nach Auswechseln der Rollen die Dunkelheitseinstellung des Druckers geändert werden muss. Dies reduziert die Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. Achten Sie darauf, dass Sie Originalverbrauchsmaterialien von Zebra verwenden, die Sie am Zebra-Logo auf der Innenseite des Medienkerns erkennen.
Zebras Angebot an Etiketten- und Anhängermaterialien erfüllt die Anforderungen der meisten Anwendungen und Budgets.
Glänzendes Polyester-Obermaterial mit beispielloser Wisch- und Kratzfestigkeit, Beständigkeit gegenüber mäßig aggressiven Chemikalien, Temperaturen von bis zu 150 °C und bis zu 3 Jahre im Außenbereich. Angebot umfasst eine Auswahl an Materialien in Weiß und Silber sowie transparente und gelbe Materialien. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktfarbe: | Weiß | Material: | Polyester | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Etikettengröße: | 83 x 25 | Aufkleber pro Satz: | 38160 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3421 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 486,33* | € 560,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 486,94* | € 561,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 1,00* | ab € 522,74004* | € 572,41002* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 585,68* | € 676,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 584,64* | € 684,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3421 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3421 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3421 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | ![](/p.gif) | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|