Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D Permanent Adhesive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000D Permanent Adhesive
Zebra Z-Perform 1000D Permanent Adhesive
Artikel-Nr.:
     574-tt0416
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3004861-T
EAN/GTIN:
     5711045313486
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Etikettentyp:
Permanent Adhesive
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Gewicht:
1320 g
Etikettengröße:
51mm x 32mm
Maximaler Rollendurchmesser:
200 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
47900 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket:
10 Blätter
Etiketten pro Rolle:
4790 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,72*
€ 15,44*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,44*
€ 140,89*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 106,52*
€ 142,69*
13 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 128,64*
€ 163,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 139,38*
€ 183,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.