Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Artikel-Nr.:
     3421-betz988
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3005081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Klebetyp:
Dauerhaft
Oberflächentyp:
Matte
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
148 mm
Etiketten pro Rolle:
720 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: etikettenrollen zebra, etiketten rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,51*
€ 184,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,37*
€ 185,90*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,82*
€ 219,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,42*
€ 213,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,58*
€ 201,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,65*
€ 187,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,51*
€ 174,35
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.