Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Perform 1000T Weiß
Zebra Z-Perform 1000T Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3005091
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3005091
EAN/GTIN:
     5711045712883
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Z-Perform 1000T (100 x 150)
Weißes, glattes Standard-Papier-Obermaterial, das einen optimalen Mittelweg zwischen Leistung und Preis darstellt.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Gewicht:
2320 g
Etikettengröße:
100 x 150 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
1000 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
1000 Stück(e)
Menge pro Behälter:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.