Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-betza01 Herst.-Nr.: 3005171-T EAN/GTIN: 8596375016880 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Material: | Papier | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Klebetyp: | Dauerhaft | Form: | Rechteck | Etikettenbreite: | 76 mm | Etikettenhöhe: | 152 mm | Kerndurchmesser: | 76 mm | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3421 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 146,69* | € 184,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 148,20* | € 186,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 209,86* | € 257,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3421 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 146,69* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3421 | | Versand: Lager 3421 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|