Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D Permanent Adhesive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Perform 1000D Permanent Adhesive
Zebra Z-Perform 1000D Permanent Adhesive
Artikel-Nr.:
     C3383-3005807
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3005807
EAN/GTIN:
     5711045750625
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Etikettentyp:
Permanent Adhesive
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Gewicht:
1980 g
Etikettengröße:
76mm x 51mm
Maximaler Rollendurchmesser:
200 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
18600 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket:
6 Blätter
Etiketten pro Rolle:
3100 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.