Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etikettenrolle
>
Artikel
Zebra Z-Select 2000T, 31 x 22mm Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3383-3007200-T
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
3007200-T
EAN/GTIN:
5052178844516
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Etikettengröße:
31 x 22mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Aufkleber pro Satz:
2890 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
2890 Stück(e)
Menge in Koffer oder Umkarton:
12 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
etiketten-rolle zebra
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle 2 x 2 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31834*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,445*
€ 7,66955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,205*
€ 7,38395
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,875*
€ 6,99125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,505*
€ 6,55095
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,29834*
€ 6,30502
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31834*
€ 5,13882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen