Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-betzd71 Herst.-Nr.: 3010078-T EAN/GTIN: 8596375020962 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Material: | Papier | Drucktechnologie: | Direkt Wärme | Klebetyp: | Dauerhaft | Form: | Rechteck | Wasserfest: | Ja | Abriebfest: | Ja | Etikettenbreite: | 76.2 mm | Etikettenhöhe: | 101.6 mm | Etiketten pro Rolle: | 1490 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3421 | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 137,39* | € 173,18* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 138,24* | € 174,37* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 151,66* | € 190,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3421 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3421 | | Versand: Lager 3421 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|