Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra PolyE 3100T Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra PolyE 3100T Weiß
Zebra PolyE 3100T Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3011715
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3011715
EAN/GTIN:
     8718568039678
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Thermotransfer-Etiketten für Desktopdrucker, Zebra PolyE 3100T Gloss, Polyethylen, beschichtet, weiß, glänzend, permanent, rechteckig, 50.8 x 25.4 mm, 1-bahnig auf 54 mm Rollenbreite, außen gewickelt, 1 Zoll (25,4 mm)-Rollenkern, Etiketten pro Einzelrolle: 2398, Farbbandempfehlung: K504 (Harz), ca.818 lfm pro VE
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Polyethylen
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Oberflächentyp:
Glanz
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
50.8 mm
Etikettenhöhe:
25.4 mm
Etiketten pro Rolle:
2398 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.