Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Artikel-Nr.:
     3421-betzg47
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3016407-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
14500 g
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Klebetyp:
Dauerhaft
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
192 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Aufkleber pro Satz:
4200 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
350 Stück(e)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
€ 6,00*
ab € 137,45*
€ 171,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,84*
€ 173,14*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 150,50004*
€ 187,20*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 176,86*
€ 225,88*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,68*
€ 235,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,90*
€ 204,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,35*
€ 200,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,26*
€ 189,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,12*
€ 172,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,45*
€ 163,57
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.