Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 450148 Tabletersatzteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 450148 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Zebra 450148 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     C3383-450148
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     450148
EAN/GTIN:
     843658119058
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für pda
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
170 g
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Zebra
Kompatibilität:
L10
Produktfarbe:
Schwarz
Batteriekapazität:
36 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.