Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 74942 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 74942 Farbband
Zebra 74942 Farbband
Artikel-Nr.:
     C3383-74942
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     74942
EAN/GTIN:
     5715063004708
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
8000T, Z-Xtreme 5000T
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
0.084m x 74m
Menge äußerer Karton:
12 Stück(e)
Farbbandlänge:
74 m
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,11*
€ 576,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,17*
€ 571,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,10*
€ 559,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,22*
€ 554,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,09*
€ 515,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.