Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000T Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Select 2000T Weiß
Zebra Z-Select 2000T Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-76054
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     76054
EAN/GTIN:
     5051964120384
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
4240 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
4240 Stück(e)
Medienabmessungen (Einzelblatt):
69,85 x 31,75
Menge in Koffer oder Umkarton:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31375*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,0475*
€ 25,04653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,9475*
€ 23,73753
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,4625*
€ 23,16038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,4425*
€ 21,94658
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,34375*
€ 21,82906
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31375*
€ 18,22336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.