Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T Weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Ultron UN620E ECO Force 620 80plus Netzteil 620 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Ultron UN620E ECO Force 620 80plus Netzteil 620 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Ultron UN620E ECO Force 620 80plus Netzteil 620 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Ultron UN620E ECO Force 620 80plus Netzteil 620 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt0158
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     76179
EAN/GTIN:
     4040895761798
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Etikettenbreite:
101.6 mm
Etikettenhöhe:
63.5 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
2220 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
2220 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
4
pro Karton
€ 1,00*
ab € 15,57*
€ 21,42*
1
pro Karton
€ 6,00*
ab € 56,80*
€ 75,10*
1
pro Karton
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 77,21*
13 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 68,38*
€ 90,41*
5 Tage
1520
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 79,88*
€ 111,76*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartons
€ 21,42*
€ 25,49
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 20,62*
€ 24,54
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,93*
€ 23,72
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,76*
€ 22,32
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 15,57*
€ 18,53
pro Karton
1 Karton enthält 4 Rollen (ab € 3,8925* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartons
Mindestbestellmenge: 4 Kartons ( entspricht € 85,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.