Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Color Ribbon YMCKOK Farbband 750 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Color Ribbon YMCKOK Farbband 750 Seiten
Zebra Color Ribbon YMCKOK Farbband 750 Seiten
Artikel-Nr.:
     C3383-800077-749EM
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800077-749EM
EAN/GTIN:
     5053866424546
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Kartendrucker
Verwenden Sie TrueColours-Farbbänder von Zebra, damit Ihr Zebra-Kartendrucker eine gleichbleibend hohe Druckqualität bietet. TrueColours-Farbbänder liefern Farbfotos mit kräftigen Farben und lebensechten Hauttönen sowie gestochen scharfe monochrome Barcodes und Texte.

Die TrueColours i Series-Farbbänder von Zebra sollen einen einfachen Kartendruck ermöglichen. Die hochmoderne, intelligente RFID-Technologie von Zebra bietet Ihnen mehrere Vorteile, u. a.:
- Automatische Farbband-Erkennung und Druckertreiber-Konfiguration
- Verbesserte Farbbandformulierung für optimale Farbausgabe
- Farbband-Bildzähler und Meldung bei niedrigem Farbbandstand

Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Karten mit der patentierten Farbbandbeschichtung ("O-Panel") von Zebra, die Ihre Karten vor Farbverlust und Abnutzung schützt. TrueColours-Farbbänder sollen auch dazu beitragen, die Lebensdauer Ihres Zebra-Kartendruckers zu verlängern. Dies geschieht mit Hilfe einer einzigartigen Beschichtung auf Silikonbasis, welche die Verschmutzung des Druckkopfes reduziert. Farbbänder ohne eine solche Beschichtung verursachen Feststoffablagerungen auf dem Druckkopf, was die Lebensdauer dieses wichtigen Druckerelements verkürzen kann.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
ZXP Series 7
Druckleistung:
750 Seiten
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Typ:
YMCKOK
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.