Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Direct Quick Print 3000 Labels Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Direct Quick Print 3000 Labels Weiß
Zebra Direct Quick Print 3000 Labels Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-800264-505
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800264-505
EAN/GTIN:
     5051964085454
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Kerndurchmesser:
25 mm
Aufkleber pro Satz:
6780 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
565 Stück(e)
Medienabmessungen (Einzelblatt):
4" x 5"
Menge pro Behälter:
12 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78584*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,4125*
€ 23,10088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,7825*
€ 21,16118
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,52584*
€ 20,85575
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78584*
€ 17,59515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.