Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T 102 x 102 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Perform 1000T 102 x 102 Weiß
Zebra Z-Perform 1000T 102 x 102 Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-87604
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     87604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Zebra verfügt über die größte Auswahl an qualitativ hochwertigen Etiketten, Anhängern, Belegpapier, Armbändern, Karten und Farbbändern und kann eine Lösung für praktisch jede Anwendung anbieten. Das Forschungs- und Entwicklungsteam der Verbrauchsmaterialabteilung von Zebra wählt die Materialien auf der Basis umfangreicher Tests sorgfältig aus, um einheitliche, qualitativ hochwertige Produkte sicherzustellen. Wir verwenden bei der Herstellung jedes Verbrauchsmaterialprodukts jedesmal das gleiche Material. So ist ein gestochen scharfes, lesbares und scannbares Druckbild gewährleistet, ohne dass nach Auswechseln der Rollen die Dunkelheitseinstellung des Druckers geändert werden muss. Dies reduziert die Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. Achten Sie darauf, dass Sie Originalverbrauchsmaterialien von Zebra verwenden, die Sie am Zebra-Logo auf der Innenseite des Medienkerns erkennen.

Zebras Angebot an Etiketten- und Anhängermaterialien erfüllt die Anforderungen der meisten Anwendungen und Budgets.

Weißes, glattes Standard-Papier-Obermaterial, das einen optimalen Mittelweg zwischen Leistung und Preis darstellt.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Gewicht:
1070 g
Etikettengröße:
102 x 102
Kerndurchmesser:
25 mm
Aufkleber pro Satz:
7944 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
662 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,9525*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,05917*
€ 13,16041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48917*
€ 12,48211
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,16917*
€ 12,10131
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,0425*
€ 11,95058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9525*
€ 9,46348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.