Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Perform 1000T Weiß
Zebra Z-Perform 1000T Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-880003-025D
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880003-025D
EAN/GTIN:
     5711045435140
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Z-Perform 1000T
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Etikettengröße:
38.1 x 25.4 mm
Größe (Imperial):
1.5 "
Kerndurchmesser:
25 mm
Aufkleber pro Satz:
2580 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
2580 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.