Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt1266 Herst.-Nr.: 880026-082 EAN/GTIN: 4054318627967 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Material: | Papier | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Etikettengröße: | 102 x 83 | Kerndurchmesser: | 76 mm | Aufkleber pro Satz: | 7000 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 1750 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 4 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 15,54* | € 21,09* | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 16,30* | € 22,20* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,98* | € 75,82* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 55,59* | € 78,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 63,23* | € 82,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 84,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|