Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Select 2000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Select 2000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     306-7427-TP038.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880114-025
EAN/GTIN:
     8596375033825
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Thermotransfer-Etiketten für Standard- und Industriedrucker, Zebra Z-Select 2000T, Papier, beschichtet, weiß, matt, permanent, rechteckig, 38.1 x 25.4 mm, 1-bahnig auf 42 mm Rollenbreite, außen gewickelt, 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern, Etiketten pro Einzelrolle: 5180, Farbbandempfehlung: APR 6 (Wachs/Harz) VE: 51800 Etiketten auf 10 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Oberflächentyp:
Matte
Form:
Rechteck
Kompatible Produkte:
Zebra Z-Select 2000T
Etikettenbreite:
38.1 mm
Etikettenhöhe:
25.4 mm
Etikettengröße:
x mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
5180 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
5180 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,91*
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,66*
€ 16,25*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 112,14*
€ 146,15*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 148,26*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 127,81*
€ 160,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.